Dobbeltspændetop 120

Art.-nr.: 360028 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Holdekraft 25 kN
Spændetop-⌀ d 120 mm
Indekseringsboring tilgængelig ja
Højde H 100 mm
Produkttype Spændetop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360028 120
EAN/GTIN 4045197812827
Producentnummer 360028 120

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til fri placering af den dobbeltsidige spændetop på plader med faste afstande, spændetårne etc. Sådan laver et defineret nul- eller referencepunkt af en gevindbøsning på din plade med faste afstande!

Leveringsomfang:

2 spændetoppe, 2 koblingsstik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

Flere indtil 200 mm kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven