ZeroClamp basisplade (efter maskintype/bord) 14014

Art.-nr.: 360014 14014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Type 14014
Passer til maskintype MAZAK VARIAX 500
Spændetop-⌀ 120 mm
Antal spændetoppe 4
⌀ A 500 mm
Bredde B 400 mm
Højde H 44 mm
Centermål S 200 mm
Krydsstikmål nej
Produkttype Basisplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360014 14014
EAN/GTIN 4045197777188
Producentnummer 360014 14014

Betegnelse

Udførelse:

Centreringsborings-⌀ 25 H7 til montering af en centreringsindsats.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.
Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025, tilslutningsblok nr. 360017 str. 12808 og str. 12805.

Bemærk:

Illustrationen kan afvige afhængigt af maskintype.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven