ZeroClamp spændetop 138-SET

Art.-nr.: 360040 138-SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Spændetop nr. 360040 138
Spændetop-⌀ d 138 mm
Indekseringsboring tilgængelig nej
Produkttype Spændetop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360040 138-SET
EAN/GTIN 4045197694720
Producentnummer 360040 138-SET

Betegnelse

Udførelse:

Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til individuel indbygning i spændeanordninger.

Leveringsomfang:

Hver især 4 spændetoppe.
10 × forbindelsesstykker til luftledningen.
1,5 m luftledning.
1 × lynkobling nr. 360019 str. 10003.
1 × stiknippel (passer til lynkobling).

Bemærk:

Tegninger og monteringsvejledninger til fremstilling af eget spændesystem medfølger. De fræsede kanaler kan f.eks. fyldes op med en 2K-harpiks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven