• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ZeroClamp Konsol med centermål 200, Type: 12735

Art.-nr.: 360031 12735
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Type 12735
Spændetop-⌀ 120 mm
Konstruktionshøjde H 160 mm
Antal spændebolte 4
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360031 12735
EAN/GTIN 4045197415622
Producentnummer 360031 12735

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 spændetoppe.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Passer til:

Til basisplader med centermål 200.

Leveringsomfang:

Inklusive koblingsstik og spændebolt nr. 360025 str. 18M16.

Specialtilbehør:

Lynkobling nr. 360019 str. 10241 og str. 10003.

Bemærk:

Konsoller med spændetop-⌀ 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvlåsende spændetoppe!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven