ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind, Type: 18M12

Art.-nr.: 360025 18M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
589 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ D 18 mm
Tolerance, udv. ⌀ k6
Gevind M1 udv. M12
Gevind M2 udv. M12
Passer til spændetop-⌀ 120 mm
Produkttype Spændebolt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360025 18M12
EAN/GTIN 4045197373618
Producentnummer 360025 18M12

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendigt gevind inklusive passende gevindstift.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven