F3P 237-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427069
EAN/GTIN 7291075461343
Producentnummer 3427069
L-nummer L24050 1186

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 23,7 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader, indstikslængde (LPR) 9,78 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 23,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,95 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 1,83 mm
  • Krave længde (LPR) 9,78 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle