D3N 230-115-31.75A-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346982
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346982
EAN/GTIN 7291075396300
Producentnummer 3346982
L-nummer L24040 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,906 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 23 ,samlet længde (OAL) 8,76 ″ ,brugbar længde (LU) 4,724 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,906″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,941″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,906″
  • Decimalækvivalent: 0,906″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 6,209″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 23
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 230-IQ
  • Samlet længde (OAL): 8,76″
  • Punktlængde (PL): 0,1933″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,402″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Brugbar længde (LU): 4,724″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle