F3P 232-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3427065
    EAN/GTIN 7291075461305
    Producentnummer 3427065
    L-nummer L24050 1174

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,2 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader, fræserlængde (LPR) 9,78 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 15 grader
    • Skærediameter (DC) 23,2 mm
    • Funktionel længde (LF) 7,95 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
    • Punktlængde (PL) 1,83 mm
    • Krave længde (LPR) 9,78 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven