• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

D3N 230-184-31.75R-8D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392315
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392315
EAN/GTIN 7291075442731
Producentnummer 3392315
L-nummer L24040 685

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,906 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 23 ,samlet længde (OAL) 11,476 ″ ,brugbar længde (LU) 7,443 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,906″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,941″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,906″
  • Decimalækvivalent: 0,906″
  • Flangediameter (DF): 1,654″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 23
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 230-IQ
  • Samlet længde (OAL): 11,476″
  • Punktlængde (PL): 0,193″
  • Fremspringende længde (LPR): 9,121″
  • Brugbar længde (LU): 7,443″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven