D3N 170-085-20R-5D Borekrop til tresnoede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3363152
EAN/GTIN 7291075402346
Producentnummer 3363152
L-nummer L24040 865

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 17 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 17, samlet længde (OAL) 170,22 mm, effektiv længde (LU) 88,52 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 170
  • Samlet længde (OAL) 170,22 mm
  • Punktlængde (PL) 3,52 mm
  • Krave længde (LPR) 120,22 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 88,52 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven