• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

D3N 160-048-20A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335699
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335699
EAN/GTIN 7291075391916
Producentnummer 3335699
L-nummer L24040 742

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 16 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 16, samlet længde (OAL) 131,25 mm, effektiv længde (LU) 51,44 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 77,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 160
  • Samlet længde (OAL) 131,25 mm
  • Punktlængde (PL) 3,44 mm
  • Krave længde (LPR) 81,25 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 51,44 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven