• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

H3P 160-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3316785
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316785
EAN/GTIN 7291075394214
Producentnummer 3316785
L-nummer L24050 2608

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 16, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 9,26 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 3,44 mm
  • Krave længde (LPR) 9,26 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven