Beskrivelse:
Modulære borekroppe, kropsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 13,5 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 13, samlet længde (OAL) 116,33 mm, effektiv længde (LU) 43,41 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 13,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 65,42 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 135
- Samlet længde (OAL) 116,33 mm
- Punktlængde (PL) 2,91 mm
- Krave længde (LPR) 68,33 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 43,41 mm