F3P 169-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427060
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427060
EAN/GTIN 7291075461275
Producentnummer 3427060
L-nummer L24050 1164

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 16, vinkel, 1. trin (SIG) 127 grader, værktøjslængde (LPR) 7,23 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 16,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,64 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 127 grader
  • Punktlængde (PL) 1,59 mm
  • Krave længde (LPR) 7,23 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven