D3N 160-048-19.05A-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3346846
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3346846
EAN/GTIN 7291075396072
Producentnummer 3346846
L-nummer L24040 668

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,63″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 16 ,samlet længde (OAL) 5,168 ″ ,brugbar længde (LU) 2,027 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,63″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,665″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimalækvivalent: 0,63″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 3,066″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 16
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 160-IQ
  • Samlet længde (OAL): 5,168″
  • Punktlængde (PL): 0,1354″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,201″
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 2,027″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven