S890 ESZ D1.25-4-W1.25R08 Fræsere med dobbeltsidede firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3423225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEODO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3423225
EAN/GTIN 7291075482133
Producentnummer 3423225
L-nummer L23980 2771

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 4-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 1-1/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 4-3/4″
  • Hovedlængde (venstre): 1-3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S890 SZMU 0804
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven