FFX4 XNMU 080620T IC830 Skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3394254
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3394254
EAN/GTIN 7291075470734
Producentnummer 3394254
L-nummer L23970 386

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 17,9 mm, skærepladebredde (W1) 15,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 15,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven