FFX4 FD063-5-22-08 Planfræser til vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3394305
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3394305
EAN/GTIN 7291075470635
Producentnummer 3394305
L-nummer L23980 748

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 47,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 080620T.
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 18 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven