MNSNT 130-200-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3391928
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391928
EAN/GTIN 7291075426120
Producentnummer 3391928
L-nummer L24040 127

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærediameter (DC) 13 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 13.0, effektiv længde (LU) 200 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 12,7 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 12,6 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 12,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 130
  • Punktlængde (PL) 3,51 mm
  • Krave længde (LPR) 276 mm
  • Effektiv længde (LU) 200 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven