MNSNT 100-400-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335829
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335829
EAN/GTIN 7291075425819
Producentnummer 3335829
L-nummer L24040 801

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 10 mm, skærsædet størrelse kode (SSC) 10.0, effektiv længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,7 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 9,6 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 9,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 100
  • Punktlængde (PL) 2,72 mm
  • Krave længde (LPR) 474 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven