MNSNT 110-400-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOGUN
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3335830
    EAN/GTIN 7291075425826
    Producentnummer 3335830
    L-nummer L24040 802

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, skærediameter (DC) 11 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 11.0, effektiv længde (LU) 400 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 10,7 mm
    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 10,6 mm
    • Interfaces funktioner MF16X1
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 11 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 11,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 11 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
    • Bundtets diameter (DF) 10,6 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 110
    • Punktlængde (PL) 2,75 mm
    • Krave længde (LPR) 474 mm
    • Effektiv længde (LU) 400 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven