MNSNT 125-400-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335833
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335833
EAN/GTIN 7291075425857
Producentnummer 3335833
L-nummer L24040 61

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærediameter (DC) 12,5 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 12,0, effektiv længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 12,2 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 12,1 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 12,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 125
  • Punktlængde (PL) 3,16 mm
  • Krave længde (LPR) 475 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven