MNSNT 240-400-MF20X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335844
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335844
EAN/GTIN 7291075425963
Producentnummer 3335844
L-nummer L24040 829

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, skærediameter (DC) 24 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 24.0, effektiv længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 23,4 mm
  • Interfaces funktioner MF20X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 28 mm
  • Bundtets diameter (DF) 23,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 240
  • Punktlængde (PL) 5,63 mm
  • Krave længde (LPR) 505 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven