{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 11 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 20 mm | |
Forlænger K2 | 9 mm | |
Forlænger L2 | 45 mm | |
Forlænger L3 | 145 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338460 9 | |
EAN/GTIN | 4045197953162 | |
Producentnummer | 338460 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med hurtigspændeanordning 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.409,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.416,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.416,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
Forlænger K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Forlænger L2 | 45 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Forlænger L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |