{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 14 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 24 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | |
Forlænger L2 | 49 mm | |
Forlænger L3 | 149 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338460 11 | |
EAN/GTIN | 4045197953186 | |
Producentnummer | 338460 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Snittapforlænger med hurtigspændeanordning 11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.015,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.971,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Forlænger K2 | 14,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Forlænger L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Forlænger L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |