{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 10 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 18 mm | |
Forlænger K2 | 9 mm | |
Forlænger L2 | 45 mm | |
Forlænger L3 | 145 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338460 8 | |
EAN/GTIN | 4045197953155 | |
Producentnummer | 338460 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med hurtigspændeanordning 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.314,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.113,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.343,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Forlænger K2 | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Forlænger L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Forlænger L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |