{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M8 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 6 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 14 mm | |
Forlænger K2 | 9 mm | |
Forlænger L2 | 45 mm | |
Forlænger L3 | 145 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338460 4 | |
EAN/GTIN | 4045197953117 | |
Producentnummer | 338460 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med hurtigspændeanordning 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.277,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.295,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.295,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Forlænger ⌀ D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Forlænger K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Forlænger L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Forlænger L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |