{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 16 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 26 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | |
Forlænger L2 | 49 mm | |
Forlænger L3 | 149 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953193 | |
Producentnummer | 338460 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med hurtigspændeanordning 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.015,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.971,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1628,10 DKK
686,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Forlænger L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Forlænger L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |