FFT3 EFMD25/.98-6MMT15-03 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til små, enkeltsidede trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3384223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384223
EAN/GTIN 7291075425284
Producentnummer 3384223
L-nummer L23980 517

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal fræsere (CICT) 6, maks. skærlængde (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 47 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven