FFT3 WXMT 030206T IC808 Lille, enkeltsidet trigon-vendeplade til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3343670
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MICRO3FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343670
EAN/GTIN 7291075392708
Producentnummer 3343670
L-nummer L23970 177

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 0,6 mm, diameter indercirkel (IC) 4,2 mm, skærepladelængde (INSL) 4,5 mm, skærepladetykkelse (S) 2,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Fra samme serie "MICRO3FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven