FFT3 EFM D20-5-160-C20-03 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3384220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MICRO3FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384220
EAN/GTIN 7291075425246
Producentnummer 3384220
L-nummer L23980 507

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal fræsere (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, sædeskaft rundt, sædeskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 43 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MICRO3FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven