Beskrivelse:
Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærelængde (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, Rund værktøjsholder, Rund værktøjsholder
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 5,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
- Funktionel længde (LF) 80 mm
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 6,9 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm