FFT3 EFM D08-1-080-C12-03 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3384918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MICRO3FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384918
EAN/GTIN 7291075425260
Producentnummer 3384918
L-nummer L23980 999

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, skaftmontering rund, skaftmontering rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 3,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MICRO3FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven