MM S-A-L090-C16-T10-W-H Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3104442
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104442
EAN/GTIN 7291075148251
Producentnummer 3104442
L-nummer L24070 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 38,2 mm, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, holdergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
  • Kropslængde (LB) 38,2 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 40 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 57510 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven