MM S-B-L140-C20-T10 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103185
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103185
EAN/GTIN 7291075230444
Producentnummer 3103185
L-nummer L24070 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, funktionslængde (LF) 140 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 27 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Funktionel længde (LF) 140 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 31020 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven