MM TS-A-L090-C12-T08 Cylindrisk skaft til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103201
EAN/GTIN 7291075276978
Producentnummer 3103201
L-nummer L24070 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 43110 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven