{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 10 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 10 mm | |
Forlænger K2 | 8 mm | |
Forlænger L2 | 80 mm | |
Forlænger L3 | 230 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338420 8L | |
EAN/GTIN | 4045197812438 | |
Producentnummer | 338420 8L |