{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 7 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 8 mm | |
Forlænger K2 | 6,2 mm | |
Forlænger L2 | 70 mm | |
Forlænger L3 | 230 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338420 5L | |
EAN/GTIN | 4045197812278 | |
Producentnummer | 338420 5L |