{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 7 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 8 mm | |
Forlænger K2 | 6,2 mm | |
Forlænger L2 | 60 mm | |
Forlænger L3 | 130 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338420 5 | |
EAN/GTIN | 4045197812261 | |
Producentnummer | 338420 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger med HB-flade 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.113,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.343,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.314,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9−10 | M9−10 | M9 − M10 |
Forlænger K2 | 6,2 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 9 mm |
Forlænger L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Forlænger L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |