{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 14 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 14 mm | |
Forlænger K2 | 11 mm | |
Forlænger L2 | 100 mm | |
Forlænger L3 | 330 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338420 11L | |
EAN/GTIN | 4045197812490 | |
Producentnummer | 338420 11L |