{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 3,5 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 6 mm | |
Forlænger K2 | 4,9 mm | |
Forlænger L2 | 60 mm | |
Forlænger L3 | 130 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338420 2 | |
EAN/GTIN | 4045197812223 | |
Producentnummer | 338420 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Snittapforlænger med HB-flade 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.295,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.295,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.277,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5−5 | M4,5−5 | M4,5 − M5 |
Forlænger ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Forlænger K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Forlænger L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |