HM90 AXCR 150530R-P IC08 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3358115
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3358115
    EAN/GTIN 7291075171464
    Producentnummer 3358115
    L-nummer L23910 540

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 14 mm, skærlængde (INSL) 19,2 mm, skærtykkelse (S) 5 mm, skærbredde (W1) 10 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 3 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 14 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 10 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,55 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven