HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP 90° endefræsere med FLEXFIT gevindtilpasning, der bærer HM90 AXCR 1505. Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3400302
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3400302
EAN/GTIN 7291075483475
Producentnummer 3400302
L-nummer L23980 3165

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Endefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 30,5 mm
  • Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 3
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 14 mm
  • Overordnet længde (OAL): 66,9 mm
  • Udgangslængde (LU): 34,5 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30.5 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 32 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 25 mm
  • Funktionslængde (LF): 41.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Samlet længde (OAL): 66.9 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 13 Degrees
  • Brugslængde (LU): 34.5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven