HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer HM90 AXCR 1505. Platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3431341
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3431341
EAN/GTIN 7291075489262
Producentnummer 3431341
L-nummer L23980 3142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 30 mm
  • Diameter (DC/DCX): 31,75 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 3
  • Skærlængde maks. (APMX): 14 mm
  • Samlet længde (OAL): 63 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 31.75 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 13 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven