HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Pindfræser til aluminium med stor udkragningslængde. Med HM90 AXCR 1505 -WSP.

Art.-nr.: 3103001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103001
EAN/GTIN 7291075180916
Producentnummer 3103001

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 140 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 21 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven