{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 10 mm | |
Spiraltapområde | M6 − 20 | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀d | 31 mm | |
Tilslutningslængde L | 35 mm | |
Udhængslængde H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Skaftfirkant | 8 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335647 10 | |
EAN/GTIN | 4045197554116 | |
Producentnummer | 335647 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Udhængslængde H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Spiraltapområde | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
Snittapskaft- ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skaft-⌀d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Skaftfirkant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Forlænger | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Forlænger |