Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling 8 mm

Art.-nr.: 335647 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Snittapskaft- ⌀ 8 mm
    Spiraltapområde M6 − 20
    Udvendig ⌀ D 50 mm
    Skaft-⌀d 31 mm
    Tilslutningslængde L 35 mm
    Udhængslængde H 96 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Skaftfirkant 6,2 mm
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 335647 8
    EAN/GTIN 4045197554093
    Producentnummer 335647 8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

    Anvendelse:

    Til GARANT forlængere nr. 338140 − 8142.

    Bemærk:

    Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven