{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 9 mm | |
Spiraltapområde | M6 − 20 | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀d | 31 mm | |
Tilslutningslængde L | 35 mm | |
Udhængslængde H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Skaftfirkant | 7 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335647 9 | |
EAN/GTIN | 4045197554109 | |
Producentnummer | 335647 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M6 − 20, Snittapskaft- ⌀: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Spiraltapområde | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
Snittapskaft- ⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skaft-⌀d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Skaftfirkant | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Forlænger | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Forlænger |