Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling 10 mm

Art.-nr.: 335610 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Snittapskaft- ⌀ 10 mm
    Spiraltapområde M3 − 12
    Udvendig ⌀ D 32 mm
    Skaft-⌀d 19 mm
    Tilslutningslængde L 21,5 mm
    Udhængslængde H 25 mm
    Skaftfirkant 8 mm
    Produkttype Hurtigskifteindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 335610 10
    EAN/GTIN 4045197152695
    Producentnummer 335610 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling.

    Anvendelse:

    Til bundhulsboringer.

    Bemærk:

    Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven