{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 3,5 mm | |
Spiraltapområde | M3 − 12 | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀d | 19 mm | |
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | |
Udhængslængde H | 25 mm | |
Skaftfirkant | 2,7 mm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 335610 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152633 | |
Producentnummer | 335610 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
459,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 21,5 | 21,5 |
Udhængslængde H | 25 | 7 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 30 |
Spiraltapområde | M3 − 12 | M3 − 12 |
Snittapskaft- ⌀ | 3,5 | 3,5 |
Skaft-⌀d | 19 | 19 |
Skaftfirkant | 2,7 | 2,7 |